{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Oznaczenie producenta | Manuelle Höhenverstellung | |
| Wysokość min. | 150 | |
| Płynna regulacja wysokości | Nie | |
| Zasada regulacji wysokości | Kompletna konstrukcja | |
| Kolor | szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Szerokość | 45 mm | |
| Głębokość | 95 mm | |
| Wysokość | 275 mm | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Masa | 3 kg | |
| Regulacja wysokości | Mechanicznie | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G |
| Numer artykułu | 927080 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406120917 | |
| Numer producenta | 927080 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |