{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Denumirea producătorului | Manuelle Höhenverstellung | |
| Înălțime min. | 150 | |
| Reglare pe înălţime continuă | nu | |
| Principiu de reglare pe înălţime | Structură completă | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Lăţime | 45 mm | |
| Adâncime | 95 mm | |
| Înălţime | 275 mm | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Greutate | 3 kg | |
| Reglare pe înălţime | Mecanic | |
| Unitate specifică producătorului | G |
| Cod articol | 927080 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406120917 | |
| Număr producător | 927080 150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |