Ručné nastavenie výšky 150

Č. pol.: 927080 150
150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rozsah prestavenia výšky 150 mm
Výška 275 mm
Šírka 45 mm
Hĺbka 95 mm
Hmotnosť 3 kg
Druh produktu Prestavenie výšky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927080 150
EAN/GTIN 4062406120917

Popis

Prevedenie:

Ručné nastavenie výšky ako zásuvný modul do nôh pracovného stola. Výškové nastavenie možné v rastri 25 mm.

Rozsah dodávky:

Sada sa skladá z 2 zásuvných modulov, vhodná pre 1 podnož alebo 2 nohy.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pre jedn pracovný stôl s 2 dielmi s nohami potrebujete 2 sady.