• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw okrawaczy uniwersalnych/skrobaków w kasecie z tworzywa sztucznego 19-elem.

Nr art.: 839955
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 19 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Plastikowa obudowa
Możliwość zmiany zastosowania tak; tak; tak
Rodzaj produktu Okrawacz; Grot; Skrobak
Liczba narzędzi 19 szt.
Wariant Skrobaki precyzyjne; Okrawacz do otworów
Materiał stal szybkotnąca (HSS); stal szybkotnąca (HSS)
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Box; Griffe
Kolor Niebieskie; Żółty; Czerwony; Czarny
Grot osadzony obrotowo tak
Kształt ostrza Proste
Średnica trzonka 2,6 mm; 3,2 mm
Średnica grotu okrawacza 10,4 mm; 20 mm
Kąt ostrza 90 stopni
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość zestaw / asortyment
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839955
EAN / GTIN 7290005397905
Numer producenta NG9400

Opis

W dostawie:

skrobak precyzyjny z wymiennym ostrzem;: 1 szt. nr 836400
chwyt okrawacza (bez ostrza);: 1 szt. nr 838350
Chwyt teleskopowy do ostrzy S o ⌀ 3,2 mm: 1 szt. nr 838430
Grot okrawacza z HSS o ⌀ 3,2 mm: po 1 szt. nr 838510, wielk. S10; S20; S30; S150
Grot okrawacza ROTO-DRIVE HSS o ⌀ 10,4 mm: 1 szt. nr 838610, wielk. 10,4
Chwyt teleskopowy do ostrzy N o ⌀ 2,6 mm;: 1 szt. nr 839170
Grot okrawacza z HSS o ⌀ 2,6 mm: po 1 szt. nr 839010, wielk. N1; N2
chwyt teleskopowy do grotów okrawacza;: 1 szt. nr 839620
Grot okrawacza z HSS, 90°, o ⌀ 20 mm: 1 szt. nr 839610, wielk. 20
chwyt teleskopowy do ostrzy skrobaka;: 1 szt. nr 839679
miniaturowe ostrze skrobaka;: 1 szt. nr 839677
specjalne ostrze skrobaka;: 1 szt. nr 839678
chwyt teleskopowy do płytek skrawających;: 1 szt. nr 839725
płytka skrawająca do rowków klinowych, 11 mm;: 1 szt. nr 839720, wielk. 11
uchwyt okrawacza do chwytu teleskopowego;: 1 szt. nr 839890, wielk. T

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty