• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Universalių užvartų nuėmiklių ir skutiklių rinkinys plastikinėje dėžutėje 19 vnt.

Prekės Nr.: 839955
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 19 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė plastikinis lagaminas.
Keičiamas įdėklas taip; taip
Produkto rūšis užvartų nuėmikliai; skutikliai
Įrankių skaičius 19 vnt.
Variantai preciziški skutikliai; užvartų nuėmiklis
Medžiaga greitapjovis plienas (HSS)
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
aprašyta dalis, Giliai juoda Box; Griffe
Spalva mėlyna; geltona; raudona; juoda
Geležtę galima sukioti taip
Koto skersmuo 2,6 mm; 3,2 mm
Užvartų nuėmimo galvutės skersmuo 10,4 mm; 20 mm
Pjovimo kampas 90 laipsniai
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys rinkinys / asortimentas
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839955
EAN / GTIN 7290005397905
Gamintojo numeris NG9400

Aprašymas

Tiekiama:

precizinis skutiklis su keičiamąja geležte: 1 vnt. Nr. 836400
užvartų nuėmiklio rankena (be geležtės): 1 vnt. Nr. 838350
teleskopinis kotas S formos geležtėms ⌀ 3,2 mm: 1 vnt. Nr. 838430
užvartų nuėmimo geležtė HSS ⌀ 3,2 mm: po 1 vnt. Nr. 838510 dyd. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE užvartų nuėmimo galvutė HSS ⌀ 10,4 mm: 1 vnt. Nr. 838610 dyd. 10,4
teleskopinis kotas N formos geležtėms ⌀ 2,6 mm: 1 vnt. Nr. 839170
užvartų nuėmimo geležtė HSS ⌀ 2,6 mm: po 1 vnt. Nr. 839010 dyd. N1; N2
teleskopinis kotas galvutėms: 1 vnt. Nr. 839620
užvartų nuėmimo galvutė HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 vnt. Nr. 839610 dyd. 20
teleskopinis kotas skutimo geležtei: 1 vnt. Nr. 839679
mini skutimo geležtė: 1 vnt. Nr. 839677
speciali skutimo geležtė: 1 vnt. Nr. 839678
teleskopinis kotas pjovimo plokštelei: 1 vnt. Nr. 839725
pjovimo plokštelė pleištiniams grioveliams, 11 mm: 1 vnt. Nr. 839720 dyd. 11
užvartų nuėmiklio rankena teleskopiniam kotui: 1 vnt. Nr. 839890 dyd. T