Universalgradverktyg / skavstålssortiment i plastlåda 19 delar

Art-nr: 839955
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Avgradare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 839955
EAN/GTIN 7290005397905
Tillverkarens nummer NG9400

Benämning

Leveransinnehåll:

precisionsskavstål med utbytbar klinga: 1 st. nr 836400
gradverktygshandtag (utan klinga): 1 st. nr 838350
teleskopskaft för S-knivar ⌀ 3,2 mm: 1 st. nr 838430
avgradningskniv HSS ⌀ 3,2 mm: vardera 1 st nr 838510 strl. S10; S20; S30; S150
ROTO DRIVE gradningshuvud HSS ⌀ 10,4 mm: 1 st nr 838610 strl 10,4
teleskopskaft för N-knivar ⌀ 2,6 mm: 1 st. nr 839170
avgradningskniv HSS ⌀ 2,6 mm: vardera 1 st nr 839010 strl. 1, 2
Teleskopskaft för gradningshuvuden: 1 st. nr 839620
gradningshuvud snabbstål, 20°, ⌀ 20 mm: 1 st nr 839610 strl 20
Teleskopskaft för skavstål: 1 st. nr 839679
miniskavstål: 1 st. nr 839677
specialskavstål: 1 st. nr 839678
Teleskopskaft för skärplattor: 1 st. nr 839725
skärplatta för kilspår, 11 mm: 1 st nr 839720 strl 11
gradverktygshandtag för teleskopskaft: 1 st nr 839890 strl. B

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar