3M™ Versaflo™ Premium Replacement Hood with Double Shroud, S-657

Nr art.: 7100079871
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Białe Biały sygnałowy
Seria Versaflo™ S-Serie
Oznaczenie producenta 3M™ Versaflo™ Premium Ersatzhaube mit doppelter Hals- und Schulterabdeckung
Kolor Przezroczysty; białe
Skład tkaniny Poliamid
Wielkości międzynarodowe onesize
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Rodzaj Unisex
Właściwości Przepuszczalność dla powietrza
Norma EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100079871
EAN / GTIN 04054596070684
Numer producenta 7100079871
Numer L L01140 128
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lightweight, versatile and easy to maintain, 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers & Hoods help protect your workers from a variety of contaminants while maintaining comfort. Whether you want the convenience of fully assembled integrated hoods or the cost-savings of a reusable suspension, you have options designed to work for you.

Zaleta:

  • S-Series respiratory headcovers and hoods are specifically designed to work together with your Versaflo™ Powered Air Respirator and 3M™ Supplied Air Respirator Systems
  • Provides head, face, neck and shoulder coverage from dust and paint spray
  • Provides a good field of view
  • Helps protect eyes and face from liquid splash and low energy flying particles and dust
  • Versatile accessories available that can help you adapt the hood to your particular environment