Coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ Premium S-657 avec double cape de protection

Réf.: 7100079871
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, blanc Blanc de sécurité
Série Versaflo™ S-Serie
Référence fabricant 3M™ Versaflo™ Premium Ersatzhaube mit doppelter Hals- und Schulterabdeckung
Couleur transparent; blanc
Composition du tissu Polyamide
Tailles internationales onesize
Type de produit protection complète (combinaison)
Sexe Unisexe
Caractéristiques perméabilité à l’air
Norme EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 7100079871
EAN / GTIN 04054596070684
Réf. fabricant 7100079871
Article hors catalogue L01140 128
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S aident à protéger vos employés contre une variété de contaminants tout en maintenant le confort. Que vous souhaitiez les cagoules et coiffes pratiques de conception compacte ou les coiffes avec harnais de tête réutilisables économiques, vous disposez d'options pour votre confort.

Avantage(s):

  • Les coiffes et cagoules respiratoires de la série S sont spécialement conçues pour fonctionner avec votre appareil respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ et les systèmes respiratoires à ventilation assistée et à adduction d'air 3M™
  • Protège la tête, le visage, le cou et les épaules contre la poussière et les projections de peinture
  • Fournit un bon champ de vision
  • Permet de protéger les yeux et le visage contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière
  • Accessoires polyvalents disponibles pour vous permettre d'adapter la coiffe à votre environnement particulier