3M™ Versaflo™ Premium – zapasowa osłona z kołnierzem wewnętrznym S-655

Nr art.: 7100079870
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
Seria Versaflo™ S-Serie
Oznaczenie producenta 3M™ Versaflo™ Premium Ersatzhaube mit Innenkragen
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100079870
EAN / GTIN 04054596070677
Numer producenta 7100079870
Numer L L01140 66
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lekkie, wszechstronne i łatwe w utrzymaniu czystości kaptury i nakrycia głowy 3M™ Versaflo™ z serii S chronią pracowników przed wieloma szkodliwymi substancjami, a jednocześnie są wygodne w noszeniu. Niezależnie od tego, czy zależy Państwu na wygodzie w pełni zmontowanych, zintegrowanych osłon, czy też na oszczędnościach wynikających z wielokrotnego użytku taśm, znajdą Państwo odpowiednie dla siebie rozwiązania.

Zaleta:

  • Maski z serii S zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania z systemami ochrony dróg oddechowych z wentylatorem Versaflo™ oraz systemami ochrony dróg oddechowych zasilanymi sprężonym powietrzem 3M™.
  • Chroni głowę, twarz, szyję i ramiona przed pyłem i rozpryskami farby
  • Zapewnia dobre pole widzenia
  • Chroni oczy i twarz przed rozpryskami cieczy, latającymi cząstkami o niskiej energii oraz pyłem
  • Różnorodne akcesoria, dzięki którym można dostosować okap do otoczenia