Kombinerki polerowane, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 701500 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy)
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 2,8 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 1,8 mm
Skos ostrza Boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita 140 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Numer producenta 03 01 140
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.