metaBOX multi-hole sanding media set, 150, paint

Nr art.: 626755000
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
Właściwości Wodoodporność
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zawartość 150 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Podłoże ścierniwa Papier
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Zielony; Czerwony; Czarny; Białe
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Do materiału drewno
Grupa materiałów drewniane
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Mocowanie na rzep; Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626755000
EAN / GTIN 4007430325181
Numer producenta 626755000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Corundum abrasive, stearate-coated
  • For paint, filler compound, lacquers, filler
  • metaBOX contains 50 x P 80 (626685000), 50 x P 120 (626687000), 50 x P 180 (626688000)

Cecha szcz.:

  • Design: Multi-hole
  • Diameter: 150 mm
  • Sales unit: 150