metaBOX Set abraziv ″multi-găuri″, 150, culoare

Cod articol.: 626755000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Caracteristici Impermeabil
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Cuprins 150 buc.
Formular de descriere rotund
Diametru 150 mm
Suport de material abraziv Hârtie
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Culoarea verde; roşu; negru; alb
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Recomandat pentru material lemn
Grupă de materiale Lemn
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fixare cu arici; Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 626755000
EAN / GTIN 4007430325181
Număr producător 626755000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Corindon, acoperit cu stearat
  • Pentru vopsele, materiale de umplutură, lacuri
  • metaBOX conține 50 x P 80 (626685000), 50 x P 120 (626687000), 50 x P 180 (626688000)

Caracteristică:

  • Design: Multi-hole
  • Diametru: 150 mm
  • unitate de vânzare: 150