{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Eigenschaft | wasserabweisend | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Inhalt | 150 St. | |
| Beschreibung Form | rund | |
| Durchmesser | 150 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Papier | |
| Lochbild, mit Staubabsaugung | Rundlochung | |
| Farbe | grün; rot; schwarz; weiß | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| geeignet für Material | Holz | |
| Werkstoffgruppe | Holz | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme; mit Staubabsaugung |
| Artikelnummer | 626755000 | |
| EAN / GTIN | 4007430325181 | |
| Herstellernummer | 626755000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |