MetaBOX Sada brusiva ″multi-hole″, 150, barva

Artiklové číslo: 626755000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Właściwości Nepromokavé
Opakowanie Bedna / krabice / box
Obsah 150 ks
Popis – formulář kulatá
Średnica 150 mm
Podklad brusného materiálu Papír
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Barva Zelená; červená; Černá; Bílá
Jednostka zawartości ks
Rodzaj produktu Kotouč se suchým zipem
Materiał ścierny normální korund (A)
Vhodné pro materiál dřevo
Materiálová skupina Dřevo
Vhodné k Brusky na plochy
Właściwości Suchý zip; S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626755000
EAN / GTIN 4007430325181
Číslo výrobce 626755000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Korund, potažený stearátem
  • Pro barvy, plniče, laky
  • metaBOX obsahuje 50 x P 80 (626685000), 50 x P 120 (626687000), 50 x P 180 (626688000).

Charakteristika:

  • Provedení: Vícedírkové
  • Průměr: 150 mm
  • prodejní jednotka: 150

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku