Akumulator litowo-jonowy L1850SHD

Nr art.: 4935478860
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
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Urządzenia AEG 18 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935478860
EAN / GTIN 4058546361426
Numer producenta 4935478860
Numer L L01780 29
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Technologia PRO Lithium-Ion™ zapewnia optymalną platformę akumulatorową z potrójną ochroną.
  • Kontrola temperatury: Chroni akumulator przed przegrzaniem
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem: Reguluje natychmiastowe wyłączenie w przypadku przeciążenia
  • Układ nadzoru ogniw: Chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem
  • Lekka i kompaktowa konstrukcja
  • Kompatybilny wstecznie ze wszystkimi urządzeniami AEG 18 V
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • Nowa technologia akumulatorów HD zapewnia wyższą wydajność w wymagających zastosowaniach.
  • Stabilna obudowa
  • Dostarczany w torbie transportowej