Akumulátor AEG 18V 5,0Ah PROLITHIUM-ION™ HD

Artiklové číslo: 4935478860
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Přístroje AEG 18V

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4935478860
EAN / GTIN 4058546361426
Číslo výrobce 4935478860
L-číslo L01780 29
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Popis:

  • Technologie PRO Lithium-Ion™ nabízí optimální platformu baterie s trojnásobnou ochranou
  • Kontrola teploty: Chrání baterii před přehřátím
  • Elektronická ochrana proti přetížení: Řídí okamžité vypnutí v případě přetížení
  • Monitorování jednotlivých článků: Chrání baterii před hlubokým vybitím
  • Lehká a kompaktní konstrukce
  • Zpětně kompatibilní se všemi 18V spotřebiči AEG
  • Indikátor stavu nabití baterie
  • Nová technologie baterií HD nabízí vyšší výkon v náročných aplikacích
  • Robustní pouzdro
  • Dodává se v přenosné tašce