Batterie LI-ION L1850SHD

Réf.: 4935478860
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4935478860
EAN / GTIN 4058546361426
Réf. fabricant 4935478860
Article hors catalogue L01780 29

Description

Description:

  • Indicateur de niveau de charge par LED
  • Batterie 5.0 Ah HD fournissant une grande autonomie et puissance dans un design très compact
  • Protection thermique : évite tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
  • Protection contre les surcharges : protège le moteur et prolonge la durée de vie de la batterie
  • Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule
  • Compatible avec tous les outils PRO18V