Paquete de baterías de ion-litio L1850SHD

Número de artículo: 4935478860
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5 Ah
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Batería
Para Herramientas AEG 18 V

Identificación y clasificación

Número de artículo 4935478860
EAN / GTIN 4058546361426
Número del fabricante 4935478860
Número L L01780 29
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Descripción:

  • Compatible con todas las herramientas AEG PRO18V
  • La batería AEG HD de 5.0Ah proporciona mayor autonomía y potencia en un diseño más compacto
  • Protección térmica, protege la batería en caso de sobrecalentamiento
  • Protección contra la sobrecarga
  • Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
  • Monitorización individual de las celdas, las protege frente a las descargas totales
  • Indicador LED para la carga