• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wytaczadła z węglików spiekanych do obróbki małych średnic z dodatnimi płytkami wymiennymi WCGT Trigon

Nr art.: 3602008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3602008
EAN / GTIN 7291075163155
Numer producenta 3602008
Numer L L23990 284

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, Dmin odcięcia 8.8 mm, długość całkowita (OAL): 75,7 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,3 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) WCGT 020102L
  • Dmin Odcinanie 8,8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 75,7 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 12 stopni