MG 08-SWUCR-02 Barre in metallo duro per inserti trigonali WCGT, per piccoli diametri.

Codice art.: 3602008
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3602008
EAN / GTIN 7291075163155
Codice del produttore 3602008
Numero-L L23990 284

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.8 mm, Overall Length (OAL) 75.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 4.3 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WCGT 020102L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.8 mm
  • Overall Length (OAL) 75.7 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 12 Degrees