MG 08-SWUCR-02 Bară de strunjire din carbură pentru prelucrarea diametrelor mici cu plăcuță triunghiulară pozitivă WCGT

Cod articol.: 3602008
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3602008
EAN / GTIN 7291075163155
Număr producător 3602008
L-Număr L23990 284

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire din carbură pentru prelucrarea diametrelor mici cu plăcuță triunghiulară pozitivă WCGT

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 4.3 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WCGT 020102L
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 8.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 75.7 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 12 Grade