MG 08-SWUCR-02 Hårdmetalborestænger til bearbejdning af små diametre med positive WCGT trigon-platter

Art.-nr.: 3602008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3602008
EAN/GTIN 7291075163155
Producentnummer 3602008
L-nummer L23990 284

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, Dmin afstik 8,8 mm, total længde (OAL) 75,7 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 4,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WCGT 020102L
  • Dmin afstivning 8,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 75,7 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 12 grader