• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Podkładka uszczelniająca HP do nakrętek mocujących ER CENTRO P, DI32, ⌀ mocowania (stopniowana co 1 mm): 2mm

Nr art.: 309668 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 1 mm) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Centro P
Wysokość L 2 mm
Maksymalna temperatura stosowania 80 °C
⌀ chwytu d 2 mm
Dla typu DI32
⌀ zewn. D 26,2 mm
Rodzaj produktu podkładka uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309668 2
EAN / GTIN 2050001705198
Numer producenta 24603010200
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Wulkanizowane wysokociśnieniowe podkładki uszczelniające do 80 bar.
Ominięcie ⌀ mocowania 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).
Mini = wszystkie rozmiary z „M”, bardzo smukła konstrukcja.
MiniSlim = rozmiar z „MS”, wyjątkowo smukła konstrukcja.
Stożkowy = wszystkie rozmiary z literą „C”.
standardowa
= wszystkie pozostałe rozmiary.

Pasuje do:

nakrętki mocującej ER CP nr 309665, wielk. 32DI.

Wskazówka:

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP nie pasują do innych systemów!
Nakrętki mocujące ER CENTRO P HDC FAHRION nie pasują do standardowych uchwytów typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.
  • Podkładki uszczelniające 0,5 mm stopniowane, na zamówienie.
  • Podkładki uszczelniające DI40 na zamówienie.

Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Centro P" Zobacz wszystkie