Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P, DI32, ⌀ vpenjanja (korak 1 mm): 2mm

Št. art.: 309668 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (korak 1 mm) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
Oznaka proizvajalca Dichtscheibe HP
Višina L 2 mm
Premer vpenjanja d 2 mm
Za tip DI32
Zunanji premer D 26,2 mm
Vrsta izdelka tesnilne podložke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309668 2
EAN/GTIN 2050001705198
Številka proizvajalca 24603010200
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Vulkanizirani visokotlačni tesnilni obročki do 80 barov.
Premostitev vpenjalnega ⌀ 0,5 mm (+0,4 / −0,1).
Mini = vse velikosti z M, ekstremno vitka izvedba.
MiniVitka = velikost MS, ekstremna super vitka izvedba.
Stožčasta = vse velikosti s C.
standardna
= vse druge velikosti.

Primerno za:

ER-vpenjalne matice CP art. 309665 vel. 32DI.

Opomba:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!
ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.
  • Tesnilni obročki s korakom 0,5 mm po ponudbi.
  • Tesnilni obročki DI40 po ponudbi.

Ni združljivo z drugimi sistemi tesnilnih obročkov!