Nakrętka mocująca ER High Speed, do obróbki ER: 11

Nr art.: 309595 11
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do obróbki ER Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 17 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Wielkość gwintu d M16×1
Skok gwintu P 1 mm
Powierzchnia hartowana
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309595 11
EAN / GTIN 4069515040624
Numer producenta 309595 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i większa siła mocowania oraz większa odporność na zużycie i korozję.
Z sześciokątem SW 17.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309680309740.
Klucz płaski jednostronny (do rozm. 16), nr 613300 rozm. 25.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.