• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ER-spännmutter High Speed, För HONOM: 11

Art-nr.: 309595 11
Ny produkt
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
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För HONOM Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 6499 D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 6499 D
totallängd L 12 mm
Utvändig-⌀ D 19 mm
Gänga M14x0,75
max. åtdragningsmoment 40 Nm
Produktslag Spännmutter

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309595 11
EAN/GTIN 4069515040624
Tillverkarens nummer 309595 11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
Alla muttrar belagda för: lägre friktion och högre spännkraft samt hög slitage- och korrosionsbeständighet.
Med sexkant nyckelvidd 17.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-skruvnyckel nr 309680309740.
Fasta u-nycklar (för gr. 16), nr 613300 gr. 25.

Anmärkning:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!