Piuliță de fixare ER High Speed, pentru ER: 11

Cod articol.: 309595 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Spannmutter High Speed, für ER 11
Unitate lățim cheie Metric
Deschiderea cheii s 17 mm
Diametrul exterior D 19 mm
Lungimea totală L 12 mm
Tip produs Piuliţă de strângere
Moment maxim de strângere 40 Nm
Standard DIN 6499D
Forma piuliței Hexagon

Identificare și clasificare

Cod articol 309595 11
EAN / GTIN 4069515040624
Număr producător 309595 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Piuliţă acoperită pentru: reducerea forţei de frecare şi forţă de strângere mărită precum şi rezistenţă mare la coroziune şi la uzură.
Cu hexagon SW 17.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER cod 309680 - 309740.
Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!