Tuleja mimośrodowa, ⌀D3: 40mm

Nr art.: 290393 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie Dostępne w ciągu 5-10 dni roboczych
8 sztuk w magazynie 8 sztuki dostępne w ciągu 5-10 dni roboczych

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀D3 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

For shank diameter 32 mm
External diameter 55 mm
Clamping diameter 40 mm
Overall length 80 mm
Installation length 65 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290393 40
EAN / GTIN 4045197997227
Numer producenta 290393 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ausführung:

Mit Verstellbereich von maximal ± 0,5 mm.
Ein Teilstrich auf der Skala entspricht 0,03 mm.

Verwendung:

Zur Feinjustierung von Nuten- und Profilstoßhaltern an Drehmaschinen ohne Y-Achse.

Passend für:

Nuten- und Profilstoßhalter Nr. 290330290359.