Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1“ 2,25×D, lewe, ⌀ DC: 8mm

Nr art.: 268468 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 5 bar
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria “5 in 1”
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01002215
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym i poprzecznym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0100 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 10 mm
Długość chwytu 38 mm
Kształt chwytu okrągłe
Średnica trzonka 10 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka 17,6 mm
Średnica kołnierza 12 mm
Szerokość funkcjonalna 4 mm
Długość rozprężenia 22,9 mm
Długość korpusu 60,5 mm
Min. średnica otworu 8 mm
Długość krawędzi tnącej 4 mm
Kąt przyłożenia 91 stopni
Kąt narożny 88 stopni
Kąt pochylenia 0 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego -5 stopni
Kształt uchwytu Prosty (G)
Metoda obróbki: toczenie toczenie zewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 22,5 mm
Długość użytkowa 18 mm
Długość całkowita 60,5 mm
Masa 30 g
Kierunek skrawania Lewotnący
Proces obróbki Nawiercanie; Pogłębianie płaskie; Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wytaczaki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268468 8
EAN / GTIN 4045197470201
Numer producenta 268468 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

Wskazówka:

  • wybierać możliwie jak największe promienie naroży
  • wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).

przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5×D.