IMPACT ADAPTOR 1/4″FX3/8″M, with Hole, DIN3121 Form F

Nr art.: 12233A
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
Kolor czarny
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj produktu Adapter
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 3121
Długość całkowita 30 mm; 35 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12233A
EAN / GTIN 4991644310012
Numer producenta 12233A
Numer L L60050 8513
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • IMPACT ADAPTOR 1/4″FX3/8″M, with Hole, DIN3121 Form F