Slagstik 1/4″(F)X3/8″(M), med hul, DIN3121 form F

Art.-nr.: 12233A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve sort
Egnet til maskinbrug ja
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/4 tomme
Produkttype adapter
Materiale sejhærdet stål
Overflade hærdet
Standard DIN 3121
Samlet længde 30 mm; 35 mm
Drev indvendig firkant
Udgang Udvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 12233A
EAN/GTIN 4991644310012
Producentnummer 12233A
L-nummer L60050 8513
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slagkobling 1/4″-3/8″, med stifthul, DIN3121 Form F