{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/4 palce | |
| Druh produktu | Adaptér | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrch | kalené | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Celková délka | 30 mm; 35 mm | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Výstup | vnější čtyřhran |
| Katalogové číslo | 12233A | |
| EAN / GTIN | 4991644310012 | |
| Číslo výrobce | 12233A | |
| L-číslo | L60050 8513 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |