Storz adapter, Aluminium, Storz size 75-B, G 3 ET

Nr art.: 108216
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opakowanie luzem
Kolor szare
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 1
Średnica d2 89 mm
Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny G3 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Min. zakres temperatury -40 °C
Maks. zakres temperatury 110 °C
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 108216
EAN / GTIN 4047322254526
Numer producenta 108216
Numer L L00970 1425
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Storz adapter, Aluminium, Storz size 75-B, Tappet distance 89 mm, G 3 ET, Operating pressure max. 16 bar, Temp. -40 °C to 110 °C

Cecha szcz.:

  • Material: Aluminium
  • Storz size: 75-B
  • External thread: G 3 AG
  • sealing material: NBR
  • Clamp spacing: 89 mm
  • Max. operating pressure: 16 bar
  • Max. operating temperature: 110 °C
  • Min. operating temperature: -40 °C