Acoplamiento fijo Storz, aluminio, tamaño Storz 75-B, KA 89 mm, G 3 AG

Número de artículo: 108216
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Embalaje sueltos
Color gris
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Número de conexiones del distribuidor 1
Diámetro d2 89 mm
Tamaño d1, Rosca exterior G3 pul
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura mín. -40 °C
Rango de temperatura máx. 110 °C
Material Aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 108216
EAN / GTIN 4047322254526
Número del fabricante 108216
Número L L00970 1425
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento fijo Storz, aluminio, tamaño Storz 75-B, distancia entre espigas 89 mm, G 3 AG, PN máx. 16 bar, temperatura de servicio -40 °C a 110 °C. Serie de alta calidad en versión forjada. Para conectar mangueras de forma rápida y sin problemas. Fácil manejo y unión de los dos elementos de acoplamiento sin dañar las juntas. Intervalos de empleo: Suministro de agua, construcción de instalaciones, bomberos.

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Tamaño Storz: 75-B
  • Rosca exterior: G 3 AG
  • material de sellado: NBR
  • Espaciado de pinzas: 89 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C