Storzová pevná spojka, hliník, velikost Storz 75-B, KA 89 mm, G 3 AG

Artiklové číslo: 108216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Obal volné
Barva šedá
Provozní tlak max 16 bar
Počet přípojek rozdělovače 1
Průměr d2 89 mm
Velikost d1, Vnější závit G3 palec
Druh produktu Spojka
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot min. -40 °C
Rozsah teplot max. 110 °C
Materiál Hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108216
EAN / GTIN 4047322254526
Číslo výrobce 108216
L-číslo L00970 1425
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Storzová pevná spojka, hliník, velikost Storz 75-B, vzdálenost čepů 89 mm, G 3 AG, PN max. 16 bar, provozní teplota -40 °C až 110 °C. Vysoce kvalitní řada v kované provedení. Pro rychlé a bezproblémové spojení hadicových vedení. Snadná manipulace a spojení obou spojovacích prvků bez poškození těsnění. Oblasti použití: Vodovody, výstavba zařízení, hasiči.

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Velikost Storz: 75-B
  • vnější závit: G 3 AG
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozteč svorek: 89 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota max.: 110 °C
  • Provozní teplota min.: -40 °C