{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | ohlapno | |
| Barva | sive | |
| Delovni tlak maks. | 16 bar | |
| Število razdelilnih priključkov | 1 | |
| Premer d2 | 89 mm | |
| Velikost d1, zunanji navoj | G3 col | |
| Vrsta izdelka | spojka | |
| Vrsta priključka | zunanji navoj | |
| Temperaturno območje min. | −40 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 110 °C | |
| Material | Aluminij |
| Številka izdelka | 108216 | |
| EAN/GTIN | 4047322254526 | |
| Številka proizvajalca | 108216 | |
| L-število | L00970 1425 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |