Szekla, Nośność WLL SF 6:1: 0,5t

Nr art.: 086482 0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nośność WLL SF 6:1 (t) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość gniazda na sworzniu A 12 mm
szerokość ucha B 6 mm
odległość od ucha do sworznia C 29 mm
⌀ sworznia D 8 mm
⌀ ucha E 20 mm
nośność 0,5 t
masa 0,07 kg
Rodzaj produktu Szekla

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086482 0,5
EAN / GTIN 2050001758064

Opis

Wykonanie:

Profilowane szekle ze sworzniem zabezpieczającym ze stali o wysokiej wytrzymałości, powierzchnia cynkowana ogniowo.

Wskazówka:

SF 6:1 = współczynnik bezpieczeństwa 6.