Oprawki do głowic frezarskich z amortyzacją drgań, BT 40 A = 300, ø trzpienia d1: 16mm

Nr art.: 303051 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 16 mm
adapter BT 40 A = 300
norma DIN 6357
Norma na uchwyt DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
Strategia skrawania HPC
Drgania amortyzowane
wymiar A długości wysięgu 300 mm
⌀ zewn. D 38 mm
Długość trzpienia frezarskiego L4 17 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303051 16
EAN / GTIN 4045197821652
Numer producenta 303051 16

Opis

Wykonanie:

  • Kształt walcowy.
  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Powiększona powierzchnia przylegania pasa.
  • Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany.

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

W dostawie:

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!