Szlifierki kątowe akumulatorowe, Typ: M18FSAGB

Nr art.: 077140 M18FSAGB
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
  • Połączenie z aplikacją: OneKey

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria FUEL
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
oznaczenie producenta M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 34 mm
masa 2,5 kg
maks. wibracje wg EN 3,4 m/s2
zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
układ czuwakowy nie
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop nie
Połączenie z aplikacją OneKey
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077140 M18FSAGB
EAN / GTIN 4058546346218
Numer producenta 4933478430

Opis

Wykonanie:

Szlifierki kątowe FUEL™-Milwaukee, akumulatorowe, 18 V / 5,0 Ah:
  • trwały silnik bezszczotkowy, blokada wrzeciona, szybka regulacja osłony.
  • z systemem szybkiej wymiany FIXTEC, do wymiany płytek bez użycia narzędzi.

W dostawie:

W komplecie ładowarka, osłona, 2 kratki zabezpieczające przed zapyleniem, zestaw mocujący, uchwyt przeciwwibracyjny, pojemnik HD.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073809 i nr 073840.