Zestawy pojemników na drobne części do 1 szuflady, Typ: B26/1-3

Nr art.: 960183 B26/1-3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość x głębokość w E 27 × 27 E
Wysokość zbiornika 26 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od 50 i więcej mm
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960183 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197887658
Numer producenta 960183 B26/1-3

Opis

Wykonanie:

Pojemniki na drobiazgi z polistyrenu.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty do etykiet (nr 960665) bądź kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Zestawy pojemników do przechowywania śrub, nakrętek, podkładek itp.

Pasuje do:

szuflad o wielkości 27×27 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 459×459 mm.

Zawartość:

pojemnik nr 960650: 12 szt., wielk. 26/1; 6 szt., wielk. 26/2; 3 szt., wielk. 26/3

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka