Onderdelenbakken-assortiment voor 1 lade B26/1-3

Artikelnummer: 960183 B26/1-3
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte×diepte in E 27 ×27 E
Reservoir hoogte 26 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf 50 en hoger mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960183 B26/1-3
EAN/GTIN 4045197887658

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van polystyreen.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

Voor het opbergen van bouten, moeren, onderlegplaatjes etc.

T.b.v.:

Lades maat 27×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 459×459 mm volledig.

Inhoud:

Onderdelenbak nr. 960650: 12 st. maat 26/1; 6 st. maat 26/2; 3 st. maat 26/3