Súprava boxov na drobné diely pre 1 zásuvku B26/1-3

Č. pol.: 960183 B26/1-3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka×hĺbka v E 27 ×27 E
Zásobník výška 26 mm
vhodné od výšky čela zásuvky 50 a vyššie mm
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960183 B26/1-3
EAN/GTIN 4045197887658

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z polystyrolu.
Na označovanie je možné pripevniť držiaky etikiet (č. 960665) alebo nosiče čiarových kódov (č. 960660).

Použitie:

Na skladovanie skrutiek, matíc, podložiek atď.

Vhodné pro:

Zásuvky veľkosti 27×27 E. Sortiment úplne vyplní zásuvku s úžitkovou plochou 459×459 mm.

Obsah:

Nádoba č. 960650: 12 ks Veľ. 26/1; 6 ks Veľ. 26/2; 3 ks Veľ. 26/3