Sada boxů na drobné díly pro 1 zásuvku B26/1-3

Artiklové číslo: 960183 B26/1-3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka×hloubka v E 27×27 E
Výška boxů 26 mm
Vhodné od zásuvky s výškou čela 50 a vyšší mm
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960183 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197887658

Popis

Provedení:

Box na drobný materiál z polystyrenu.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660).

Použití:

K uložení šroubů, matic, podložek atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 27×27 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 459×459 mm.

Obsah:

Box č. 960650: 12 ks vel. 26/1; 6 ks vel. 26/2; 3 ks vel. 26/3