Set de cutii de stocare pentru piese mici pentru 1 sertar B26/1-3

Cod articol: 960183 B26/1-3
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime×adâncime în E 27 × 27 E
Înălţime recipient 26 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor 50 şi mai mult mm
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960183 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197887658

Descriere

Execuţie:

Cutie de stocare din polistiren pentru piese mici.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665), respectiv suporturile pentru coduri de bare (Cod 960660).

Aplicaţie:

Pentru depozitarea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor, etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 27×27 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 459×459 mm.

Conţinut:

Recipient Cod 960650: 12 buc. Ref. 26/1; 6 buc. Ref. 26/2; 3 buc. Ref. 26/3