• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de cajas para piezas pequeñas para 1 cajón B26/1-3

Número de artículo: 960183 B26/1-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura×profundidad en E 27×27E
Altura de recipiente 26 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón 50 y superior mm
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960183 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197887658

Descripción

Ejecución:

Cajas para piezas pequeñas de poliestireno.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de tornillos, tuercas, arandelas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 27 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con una superficie útil de 459 × 459 mm.

Contenido:

Recipiente n.º 960650: 12 uds. tam. 26/1; 6 uds. tam. 26/2; 3 uds. tam. 26/3