{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskazań napięcia AC | 12 V - 690 V | |
zakres wskazań napięcia DC | 12 V - 690 V | |
wskaźnik | LED | |
oznaczenie producenta | VT Master | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
kontrola biegunowości | tak | |
kontrola ciągłości obwodu | optyczna / akustyczna | |
kategoria przepięcia | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081551 LR3 | |
zasilanie bat. | 2× 081561 LR3 | |
Rodzaj produktu | Próbniki napięcia |
Numer artykułu | 473201 MASTER | |
EAN / GTIN | 4032248405763 | |
Numer producenta | 9918880000 |