Detetor de tensão bipolar, Tipo: MASTER

N.º do artigo: 473201 MASTER
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 75,11 € /pçs.
  • 217,04 € /pçs.
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de visualização CA 12 V - 690 V
Área de visualização CC 12 V - 690 V
Indicação LED
Designação do fabricante VT Master
Tipo de proteção IP IP 54
Verificação da polaridade sim
Verificação da continuidade ótico / acústico
Categoria de sobretensão CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081551 LR3
Alimentação elétrica 2× 081561 LR3
Tipo de produto Detetor de tensão

Identificação e classificação

Número do artigo 473201 MASTER
EAN/GTIN 4032248405763
Número do fabricante 9918880000
Fabricante/responsável Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descrição

Versão:

Detetores de tensão bipolares, design ergonómico, caixa de plástico à prova de água, impactos e ruturas, duas pegas de ensaio com suporte magnético, também adequados para operação com uma mão.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Para ensaios profissionais de tensão, polaridade e continuidade em vários estágios.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Material fornecido:

Inclui 2 pilhas 081561 tam. LR3, sondas de teste mais grossas (aparafusáveis), tampas protetoras isolantes.