Dvoupólová zkoušečka napětí, Typ: MASTER

Artiklové číslo: 473201 MASTER
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 605,00 CZK / ks
  • 4 638,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce VT Master
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření RMS
Měřicí napětí min., Měření napětí 12 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 690 V
Zobrazení (DC) min. 12 V
Zobrazení (DC) max. 690 V
Zobrazení (AC) min. 12 V
Zobrazení (AC) max. 690 V
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Bezkontaktní ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Zkouška průchodnosti; Zkouška polarity; Měření napětí
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III; CAT IV
Vlastnosti Osvětlení místa měření
Norma IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473201 MASTER
EAN / GTIN 4032248405763
Číslo výrobce 9918880000
Výrobce/odpovědná osoba Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Popis

Provedení:

Dvoupólové zkoušečky napětí, ergonomická konstrukce, vodotěsný plášť, odolný proti nárazu a lomu, dvě zkoušecí rukojetí s magnetickým držákem, vhodné také pro ovládání jednou rukou.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

K profesionálnímu, vícestupňovému zkoušení napětí, polarity a průchodu.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií 081561 vel. LR3, silnější zkušební hroty (našroubovatelné), izolační ochranné krytky.