Dvipolis įtampos matuoklis, Tipas: MASTER

Prekės Nr.: 473201 MASTER
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 64,20 € /vnt.
  • 185,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
IP apsaugos klasė IP54
Gamintojo pavadinimas VT Master
Maitinimas veikia su baterija
Matavimo būdas RMS
Matavimo įtampa min., įtampos matavimas 12 V
Matavimo įtampa maks., įtampos matavimas 690 V
Rodmenys (DC) min. 12 V
Rodmenys (DC) maks. 690 V
Rodmenys (AC) min. 12 V
Rodmenys (AC) maks. 690 V
Indikatorius LCD
Apšviestas ekranas taip
Bekontaktis ne
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis įtampos matuoklis
Matavimo variantai srovės pratekėjimo tikrinimas; poliškumo tikrinimas; įtampos matavimas
Srovės tipas nuolatinė srovė (DC); kintamoji srovė (AC)
Su kabeliu taip
Su ekranu taip
Viršįtampio kategorija CAT III; CAT IV
Savybės Matavimo vietų apšvietimas
Standartas IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401
Korpuso medžiaga iš plastiko
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473201 MASTER
EAN / GTIN 4032248405763
Gamintojo numeris 9918880000
Gamintojas / atsakingas asmuo Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany, www.weidmueller.de

Aprašymas

Modelis:

Dviejų polių įtampos matuoklis, ergonomiškos konstrukcijos, vandeniui, smūgiams ir lūžiams atsparus plastikinis korpusas, dvi matavimo rankenos su magnetiniu laikikliu, skirtu valdyti viena ranka.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, poliškumo ir laidininkų tikrinimui.

Standartas:

IEC / DIN EN 61243-3 VDE 0682-401

Tiekiama:

Su 2 baterijomis 081561 dyd. LR3, storesniais liestukais (prisukami), izoliuotas apsauginis gaubtas.