{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Denominación del fabricante | VT Master | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Procedimiento de medición | RMS | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 12 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 690 V | |
| Indicador (CC) mín. | 12 V | |
| Indicador (CC) máx. | 690 V | |
| Indicador (CA) mín. | 12 V | |
| Indicador (CA) máx. | 690 V | |
| Indicación | LCD | |
| Pantalla iluminada | sí | |
| Sin contacto | no | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | comprobador de tensión | |
| Variantes de medición | Comprobación de continuidad; Comprobación de polaridad; Medición de tensión | |
| Tipo de corriente | Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA) | |
| con cable | sí | |
| Con pantalla | sí | |
| Categoría de sobretensión | CAT III; CAT IV | |
| Características | Iluminación de puntos de medición | |
| Norma | IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401 | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 473201 MASTER | |
| EAN / GTIN | 4032248405763 | |
| Número del fabricante | 9918880000 | |
| Fabricante/responsable | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |